AW-Antrieb
- Bessere Kraftübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Come-out gleich null
Scheibe aus Polyamid
- UV-stabilisiert, ein Verfärben und Verspröden der Scheibe wird minimiert.
- Kein Aufplatzen der Scheibe bei der Verschraubung.
Maximale Stärke Aluminum: 2,5 mm
Nur Schrauber mit Tiefenanschlag verwenden
Zur Befestigung von Fensterbänken an Holz- und Aluminiumfenstern ohne vorzubohren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!