Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zylindersägen HSSCo8 Bi-Metall Longlife & Speed (19 bis 76 mm) Sortiment 26-tlg. im System-Koffer
Für Stahl und Edelstahl entwickelt: extrem schnelle Bohrgeschwindigkeit und hohe Standzeit selbst in Edelstahl-Vollmaterial
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Extrem schneller Sägefortschritt bei geringem Kraftaufwand, durch die neu entwickelte Zahnform
- Hohe Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit, ermöglicht durch die stabile Grundplatte mit mehr Gewindegängen
- Sehr ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm
- Kombi‑Varioverzahnung aus M42‑Bimetall (8 % Kobalt) für hohe Standzeit und zuverlässige Schnittleistung
Geeignet für Stahl, Edelstahl, Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Holz und bedingt für Kunststoffe.
- Mit leichtem Anpressdruck anbohren
- Mit geringem und gleichmäßigem Druck weiterbohren; Pendelbewegungen beim Bohren vermeiden
- Drehzahltabelle beachten und Kühlmittel verwenden
- Beim Einsatz in Holz- und Holzersatzwerkstoffen Lochsäge regelmäßig "lüften"
- Bei häufigem Einsatz in Stahl und Edelstahl empfehlen wir unsere HW-bestückten Lochsägen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!