Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zylindersägen HSS Bi-Metall (19 bis 76 mm) Sortiment 16-tlg. im System-Koffer
In den gängigsten Abmessungen für Elektriker, Schlosser und das Sanitärhandwerk
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schneller Sägefortschritt bei geringem Kraftaufwand
- Ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten bis zu einer Schnitttiefe von 32 mm
Beim Bearbeiten von Metallen (mit Ausnahme von Gusseisen) Bohr- und Schneidöl verwenden. Es sorgt für einen sauberen Schnitt und verlängert die Lebensdauer der Zylindersägen.
Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie in Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffen und Holz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!