Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zwischenständer-Rammschutz
Dient als Anfahrschutz des Palettenregals
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- U-Form, zum Schutz in Gängen
- Geeignet für Ständer bis max. 120 mm
- Für Zwischenständer
- Mit 14er Bohrungen
- Inklusive 4 Bolzenanker, Höhe 400 mm
Geeignet für Ständerprofile bis zu einer Breite von 120 mm
Den Rammschutz mit den 4 Bolzenankern sichern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!