Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zwischenhalter beweglich für Seilsystem
Für Seilsicherungssystem zur Befestigung auf Einzelanschlagpunkten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Befestigung auf Zwischen- oder End-/Eckstütze (nur mit 40/43 mm Durchmesser) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)
- Durchgängige Absturzsicherung auf Dächern und an/in Gebäuden für ergonomisches Arbeiten
- Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung der Einzelanschlagpunkte im Falle eines Absturzes
- Korrosions- und witterungsbeständig: aus Edelstahl (min. A2) gefertigt
- 8 mm starkes Edelstahlseil (V4A)
Der Zwischenhalter beweglich C653 wird bei überfahrbahren Seilsystemen mit dem Seilgleiter C658 verwendet und ist beweglich, sodass er sich in Richtung des Anwenders kippt.
- Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
- Die maximale Personenanzahl richtet sich nach Unterkonstruktion und Geometrie (siehe abZ)
- Maximale Seillänge: 200 m
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-866
- Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ C (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
- Geeignet zur Sicherung von max. 4 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
- Installtion auf dem Dach, Überkopf sowie in Gebäuden möglich
- Montage auf Einzelanschlagpunkte mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ), Europäisch Technischer Bewertung (ETA), Zustimmung im Einzelfall (ZiE), allgemeiner Bauartgenehmigung (abG), vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG; Berlin) und bemessene starre Untergründe (Stahl, Betonbauteile) möglich
- Verwendung in Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) II erlaubt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!