Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zwischenanschlagpunkt Auflast Substrat
Auflastgehaltene Zwischenstütze mit Vlies zur Aufschüttung in einem temporären Seilsystem
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Durchdringungsfreier Anschlagpunkt nach DIN EN 795 Typ E oder zur Verwendung in einem Seilsystem
- Einfache Montage mit mitgelierfertem Vlies
- Stützenhöhen 300 – 800 mm
- Im Seilsystem zum Sichern von max. 2 Personen
- Abstand im Seilsystem bis max. 10 m
Für den temporären Einsatz vorgesehen. Schüttung/Substrat für Zwischenstütze ist nicht im Lieferumfang enthalten.
DIN EN 795, Typ E
Zwischenstütze für auflastgehaltenes temporäres Seilsystem
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!