Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zweischicht-Basislack
Festkörperreicher, schnell ablüftender, hoch deckender Basislack
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnell und leicht zu Verarbeiten
- Keine Wolkenbildung
- Gute Deckkraft
- Rasche Trocknung
- Brillante Effekte
- Festkörperanteil am Stammmaterial in %: 31,8
- Mischung nach Volumen: 2:1 mit Acrylverdünnung
- Verarbeitungsgeräte: Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,3 mm.
- Lieferbare Farbtöne: siehe Indexliste (+ Effektfarbtöne, Metallic, Uni)
Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt. Gemäß ChemVOCFarbV vom 16.12.2004 darf dieses Produkt nicht zur Fahrzeugreparaturlackierung oder zur Beschichtung von Bauwerken & ihren Bauteilen verwendet werden. Profi-Tipp!Nach 2 - 5 Minuten Zwischenablüftzeit in zwei Spritzgängen Nass-in-Nass überlackierbar. Wichtig!Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben! Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.
| Auftragsverfahren | ||||
| Druck [bar] | Düse [mm] | Spritzgänge | Verdünnung | |
| Luft/Fließbecher | 3-4 | 1,2 – 1,4 | 2-3 | 50% |
| HVLP | 2 | 1,2 – 1,4 | 2-3 | 50% |
| Streichen/Rollen | ||||
| Airless |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur hochwertigen Zweischicht-Glanzlackierung von Maschinen und Konstruktionen im Innen- und Außenbereich im Zusammenhang mit 2K-Klarlack VOC oder 2K-Klarlack reflow. Auch für Mehrfarblackierung geeignet.
- Untergrund vorbehandeln
- Mischung: 2:1 nach Volumen mit Acrylverdünnung
(Weitere Anwendungsinformationen siehe technisches Datenblatt)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!