Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LED
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LED - 1
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LED - 2
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LED - 3
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LED - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LED

Für den Einsatz bei elektrischen Installations- und Servicearbeiten, Prüfungen an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen dank Überspannungskategorie CAT IV 1000 V

  • Länge: 300 mm
  • Anzeige: Optisch, LEDs
  • Spannungsbereich AC min./max.: 6-1000 V/AC
  • Spannungsbereich DC min./max.: 6-1400 V/DC
  • Frequenz min./max.: 0 / 1000 Hz
  • Durchgangsprüfung elektrischer Widerstand min./max.: 0-200 kOhm
  • Phasenprüfung Spannung min.: 100 V/AC
  • Schaltbare Last: 30 mA bei 230V/AC
  • Diodenprüfung: Ja
  • Polaritätsprüfung: Ja (+/- LED)
  • PELV Anzeige: Optisch, Vibrierend
  • Schutzart IP: IP 65
  • Überspannungsschutzkategorie: CAT IV/1000 V
  • Akku-/Batteriebezeichnung: 1,5 V Micro AAA
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 STK
  • Länge x Breite x Tiefe: 300 x 75 x 20 mm
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
Art.-Nr. Länge Anzeige Spannungsbereich AC min./max. Spannungsbereich DC min./max. Anzahl VE
Preis/VE
071553 165
300 mm Optisch, LEDs 6-1000 V/AC 6-1400 V/DC
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
Prüfmittel mit höchster Sicherheitsstufe


(CAT IV 1000 V)



Keine Voreinstellung, intuitive Bedienung


Automatische Prüfbereichswahl



Anzeige von Spannungen ab ca. 45 V/AC und 110 V/DC:


  • Mit Batterien: Optische und vibrierende Warnung

  • Ohne Batterien: ELV-LED zeigt das Anliegen einer Spannung


FI/RCD-Prüftest mittels zwei Tasten


Zuschaltbare Last per Taster ermöglicht das gewollte Auslösen des FI-Schalters, sodass auch der Schutzleiter geprüft werden kann.



Schraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter


  • Verbesserter Halt in der Sicherheits-Steckdose und CEE-Steckdose

  • Für schmale Prüföffnungen geeignet


Stromsparend


Automatische Ausschaltvorrichtung

Hinweis

Prüfungen ohne Fingerkontakt ermöglichen das Tragen kompletter Schutzkleidung