Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LCD
Für den Einsatz bei elektrischen Installations- und Servicearbeiten, Prüfungen an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen dank Überspannungskategorie CAT IV 1000 V
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Ausführungen
Prüfmittel mit höchster Sicherheitsstufe
(CAT IV 1000 V)
Keine Voreinstellung, intuitive Bedienung
Automatische Prüfbereichswahl
Anzeige von Spannungen ab ca. 45 V/AC und 110 V/DC:
- Mit Batterien: Optische und vibrierende Warnung
- Ohne Batterien: ELV-LED zeigt das Anliegen einer Spannung
FI/RCD-Prüftest mittels zwei Tasten
Zuschaltbare Last per Taster ermöglicht das gewollte Auslösen des FI-Schalters, sodass auch der Schutzleiter geprüft werden kann.
Schraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter
- Verbesserter Halt in der Sicherheits- Steckdose und CEE-Steckdose
- Für schmale Prüföffnungen geeignet
Stromsparend
Automatische Ausschaltvorrichtung
Prüfungen ohne Fingerkontakt ermöglichen das Tragen kompletter Schutzkleidung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!