Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zweihandfettpresse
Zweihandfettpresse - 1
Zweihandfettpresse - 2
Zweihandfettpresse - 3
Zweihandfettpresse - 4
Zweihandfettpresse - 5
Zweihandfettpresse - 6
Zweihandfettpresse - 7
Zweihandfettpresse - 8
Zweihandfettpresse - 9
Zweihandfettpresse - 10
Zweihandfettpresse - 11
Zweihandfettpresse - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zweihandfettpresse

Die Kurzhub Zweihandfettpresse für 500 g Schraubkartuschen zum einfachen und sauberen Schmieren von Maschinen.
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
  • Kann Fette bis NLGI-Klasse 2 verarbeiten

  • Innovative Kurzhubtechnik, das heißt mit variablem Hub

  • 10 mm Fettpumpkolben für eine schnelle Fettförderung

  • Mit Schlauchhalter

  • Einfacher Aufbau durch Vakuumprinzip

  • Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Handhabung

  • Permanente Kontrolle von Füllstand und Fettsorte möglich

  • Schneller und sauberer Kartuschenwechsel

  • Umweltschonend da vollständige Gebindeentleerung
Hinweis

Da die Kolbenkammer der Fettpresse nicht über Federdruck, sondern durch das vom Kolben erzeugte Vakuum befüllt wird, darf der Handhebel nicht ruckartig geöffnet werden. Führen Sie gleichmäßige und zügige Arbeitsspiele aus. Je nach Viskosität (gegeben durch NLGI-Grad und Temperatur) ist, bedingt durch das Vakuumprinzip, bei geöffnetem Handhebel eine Verweilzeit einzuhalten, um eine ausreichende Füllung der Kolbenkammer zu erreichen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.