Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230-S
Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230-S - 1
Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230-S - 2
Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230-S - 3
Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230-S - 4
Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230-S - 5
Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230-S - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230-S

2.400 Watt starker Winkelschleifer mit Schnellspannmutter für Scheiben mit max. 230 mm Durchmesser
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
Optimale Arbeitshaltung


Handgriff in 90° Schritten drehbar



Weniger Ermüdung beim Arbeiten


Sehr schlankes Gehäuse und Vibrationsdämpfung an beiden Handgriffen



Verdrehsichere Schutzhaube


  • Die Haube kann sich beim Arbeiten nicht verdrehen und bietet optimalen Schutz für den Anwender

  • Werkzeuglos verstellbar für schnelles und effektives Arbeiten


Rückschlagschutz


Beim plötzlichen Blockieren der Scheibe wird die Stromzufuhr zum Motor unterbrochen, dadurch sinkt die Verletzungsgefahr erheblich.



Überlastungsanzeige


Um Motorschäden zu verhindern weist eine LED durch Aufleuchten auf eine eventuelle Überlastung hin.



Ein-/Ausschalter mit intelligenter Elektronik


  • Wiederanlaufschutz

  • Überlastschutz

  • Sanftanlauf


Optimiertes Staubschutzkonzept


  • Doppelte Labyrinthdichtungen bei Kugellager

  • Gekapselter Schalter

  • Die Kühlluft wird an den hinteren Lüftungsschlitzen angesaugt und vorne am Getriebekopf ausgeblasen

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.