Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund gelocht
Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für verschiedene Transportaufgaben
- Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
- Mit vorgebohrten Befestigungspunkten alle 25 mm
- Durchmesser der vorgebohrten Befestigungspunkte 6,4 mm
- Inklusive Befestigungsmaterial
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!