Klemmschlosszurrgurt einteilig
Klemmschlosszurrgurt einteilig - 1
Klemmschlosszurrgurt einteilig - 2
Klemmschlosszurrgurt einteilig - 3
Klemmschlosszurrgurt einteilig - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klemmschlosszurrgurt einteilig

Für kleine bis mittlere Lasten

  • Normen: EN 12195-2

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Breite Länge Endlos Länge Anzahl VE
Preis/VE
071392 22
25 mm 5 m
4 St.
071392 23
25 mm 3 m
4 St.
5713922116
1-teilig 25 mm 5 m 5 m
4 St.
5713922114
1-teilig 25 mm 2 m 2 m
4 St.
5713922113
1-teilig 25 mm 1,2 m 1,2 m
4 St.
5713922115
1-teilig 25 mm 3 m 3 m
4 St.
5713922117
1-teilig 35 mm 6 m 6 m
1 St.
5713922119
1-teilig 35 mm 6 m 6 m
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
  • Optimale Druck- und Kraftverteilung durch ein im Druckgussverfahren hergestellte Gurtklemme

  • Auch zum Bündeln von u.a. losen Rohren geeignet
Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht

Nach EN 12195-2



GS-geprüft