Klemmschlosszurrgurt einteilig

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klemmschlosszurrgurt einteilig

Für kleine bis mittlere Lasten

  • Normen: EN 12195-2

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Länge Farbe Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung Anzahl VE
Preis/VE
5713922116
25 mm 5 m Rot 250 daN
4 St.
5713922114
25 mm 2 m Rot 250 daN
4 St.
5713922113
25 mm 1,2 m Rot 250 daN
4 St.
5713922115
25 mm 3 m Rot 250 daN
4 St.
5713922117
35 mm 6 m Rot 700 daN
1 St.
5713922119
35 mm 6 m Schwarz 700 daN
1 St.
071392 22
25 mm 5 m Rot 250 daN
4 St.
071392 23
25 mm 3 m Rot 250 daN
4 St.
071392 26
25 mm 1,2 m Rot 250 daN
4 St.
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
  • Optimale Druck- und Kraftverteilung durch ein im druckgussverfahren hergestellte Gurtklemme

  • Auch zum Bündeln von u.a. losen Rohren geeignet
Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht

DGUV Test zertifiziert