Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Klemmschlosszurrgurt einteilig
Klemmschlosszurrgurt einteilig - 1
Klemmschlosszurrgurt einteilig - 2
Klemmschlosszurrgurt einteilig - 3
Klemmschlosszurrgurt einteilig - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klemmschlosszurrgurt einteilig

Für kleine bis mittlere Lasten

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
  • Optimale Druck- und Kraftverteilung durch ein im Druckgussverfahren hergestellte Gurtklemme

  • Auch zum Bündeln von u.a. losen Rohren geeignet
Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht

Nach EN 12195-2



GS-geprüft