Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klemmschlosszurrgurt zweiteilig mit S- und Doppelspitzhaken und Sicherungsfalle
Für kleine bis mittlere Lasten
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
- Optimale Druck- und Kraftverteilung durch ein im Druckgussverfahren hergestellte Gurtklemme
- Kein ungewolltes Aushaken dank Sicherungsfalle am Doppelspitzhaken
- Keine Kratzer aufgrund S-Haken mit PVC-Beschichtung
- Zu sichernde Güter zusätzlich auf Antirutschmatten stellen
- Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht
Nach EN 12195-2
GS-geprüft
Zur gewerblichen und privaten Ladungssicherung im PKW, PKW-Anhänger, Pritschenfahrzeugen, Lieferwagen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!