Zugtraverse PinPuller®-Power

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zugtraverse PinPuller®-Power

Zum Einhängen der 2-reihigen PinPuller-Power Zugelektroden

  • Länge: 140 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung: M14 x 2
  • Steigung: 2 mm
  • Nenndurchmesser: 14 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Produktgewicht (per Stück): 654 g
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
Art.-Nr. Länge Gewindeart Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Steigung Anzahl VE
Preis/VE
0691500370
140 mm Metrisches Gewinde M14 x 2 2 mm
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
Die stabile Metallausführung ermöglicht den Einsatz mit schweren Zuggeräten


Höchste Zugkräfte bis 2 t



Die Sperrklinke fixiert die Zugelektroden im Raster von 20 mm


Schnelle und sichere Fixierung