Zopf-Topf-Bürsten (Stahl)

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zopf-Topf-Bürsten (Stahl)

Zur Vorbehandlung metallischer Oberflächen, die lackiert oder beschichtet werden müssen.

  • Werkzeugaufnahme: M14
  • Drahtdurchmesser: 0,50 mm
  • Drehzahl max.: 9000 U/min

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Nutzbare Drahtlänge Werkzeugaufnahme Drahtdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0714691310
80 mm 25 mm M14 0,50 mm
1 St.
0993579110
100 mm 23 mm M14 0,50 mm
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
  • Mit Stützring der nach Abnutzung des freien Drahtes einfach entfernt wird, danach stehen weitere 20 mm Drahtlänge zur Verfügung

  • Gehärteter Stahldraht, rechts gezopft

  • Einsatz auf allen handelsüblichen Winkelschleifern
Hinweis

Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!