Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LATENTO Zirkulationslanze Universal
Effiziente Warmwassererwärmung durch Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Zur energieeffizienten Anbindung von Zirkulationsleitungen an Warmwasser erzeugende Speicher
- Der Zirkulationsrücklauf wird hierbei über ein Innenrohr in den oberen Schichtungsbereich des Speichers geführt
- Grundkörper mit Sicherungshülse
- Warmwasseranschlüsse 1" IG
- Zirkulationsanschluss 3/4" AG
- Mit 8 mm Kunststoffschlauch 3 m
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!