Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Aluminiumfelgen
Mit innovativer Geometrie für einfachere und schnellere Montage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Typ 333
Universalgewicht für fast alle Aluminiumfelgen
Auch für japanische Aluminiumfelgen geeignet
Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.
Vor der Montage anhand der Felgenform das passende Gewicht auswählen. Hierbei die unterschiedlichen Felgentypen sowie Felgenhörner berücksichtigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!