Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen

Im Großpack

  • Werkstoff: Zink
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Passend für Felgentyp: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewicht Auswuchtgewicht Farbe Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
083008005
5 g Silbergrau 4,746 g Zink
500 St.
083008020
20 g Silbergrau 19,388 g Zink
250 St.
083008015
15 g Silbergrau 15,600 g Zink
500 St.
083008010
10 g Silbergrau 10,184 g Zink
500 St.
083008030
30 g Silbergrau 30,876 g Zink
250 St.
083008025
25 g Silbergrau 25,492 g Zink
250 St.
083008035
35 g Silbergrau 35,795 g Zink
200 St.
083008040
40 g Silbergrau 40,835 g Zink
200 St.
083008045
45 g Silbergrau 45,190 g Zink
200 St.
083008050
50 g Silbergrau 49,760 g Zink
100 St.
083008060
60 g Silbergrau 60,090 g Zink
100 St.
083008055
55 g Signalgrau 56,140 g Zink
100 St.
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
  • Typ 80 Z

  • Universalgewicht mit silbergrauer Pulverbeschichtung

  • Millionenfach bewährt
Hinweis

Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.