Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Aluminiumfelgen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Aluminiumfelgen

Universalgewicht mit silbergrauer Pulverbeschichtung

  • Werkstoff: Zink
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Passend für Felgentyp: Alu
  • Farbe: Silbergrau

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewicht Auswuchtgewicht Länge Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
083065 10
10 g 10 g Zink
100 St.
083065 20
20 g 19,240 g Zink
100 St.
083065 15
15 g 15 g Zink
100 St.
083065 25
25 g 25,140 g Zink
100 St.
083065 30
30 g 29,340 g Zink
100 St.
083065 35
35 g 34,480 g Zink
50 St.
083065 45
45 g 44,480 g Zink
50 St.
083065 40
40 g 40,480 g Zink
50 St.
083065 50
50 g 50,480 g Zink
50 St.
083065 05
5 g 17 mm 5 g Zink
100 St.
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Typ 63

Hinweis

Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.