Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Zink-Klebegewicht für Pkw
Zink-Klebegewicht für Pkw - 1
Zink-Klebegewicht für Pkw - 2
Zink-Klebegewicht für Pkw - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zink-Klebegewicht für Pkw

Auf der Rolle zum Abtrennen

  • Werkstoff: Zink
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Passend für Felgentyp: Alu
  • Breite: 19 mm
  • Höhe: 4 mm
  • Temperaturbeständigkeit max.: 180 °C
  • Produktgewicht (per Stück): 5210,500 g
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Passend für Felgentyp Breite Anzahl VE
Preis/VE
083014 735
Zink Pulverbeschichtet Alu 19 mm
1 St.
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
  • Mit pulverbeschichteter Oberfläche und dunklem Klebeband mit einer Temperaturbeständigkeit bis 180°C

  • Zeiteinsparung, da kein langes Suchen und Sortieren von Einzelgewichten

  • 1000 x 5 Gramm-Segmente (5 kg)