Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zimmertür-Einsteckschloss BB Klasse 1
Leichtes BB Schloss mit Falle und Riegel aus Kunststoff
- Türschlossklasse: 1
- Schlosstyp: Buntbart
- Schließart: Verschiedenschließend
- Stulpform: Rund
- Stulpbreite: 20 mm
- Dornmaß: 55 mm
- Entfernung (Griff-Schloss): 72 mm
- Drückernuss: 8 mm
- Riegelausstoß: Eintourig 10 mm
- Farbe Stulp: Silber metallic
- Oberfläche Stulp: Lackiert
- Oberfläche Schlüssel: Glanzverzinkt
- Werkstoff Stulp: Stahl
- Werkstoff Falle: PA - Polyamid
- Farbe Falle: Grau
- Werkstoff Riegel: PA - Polyamid
- Farbe Riegel: Grau
- Werkstoff Schlüssel: Zinkdruckguss
- Werkstoff Drückernuss: PA - Polyamid
- Stulplänge: 235 mm
- Stulpdicke: 3 mm
- Schlosskastenlänge: 145 mm
- Schlosskastenbreite: 80 mm
- Schlosskastendicke: 15,5 mm
- Normen: EN 12209, DIN 18251-1
- EPD-Umweltdeklaration: Nein
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Geschlossener Schloßkasten mit Beschlagsdurchbrüche, verzinkt
- Buntbartschließsystem (1 Schlüssel beiliegend), verschiedenschließend
Lieferung ohne Schließblech.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Geeignet für gefalzte Zimmertüren
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!