Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zimmertür-Einsteckschloss BB Klasse 2
Zimmertür-Einsteckschloss BB Klasse 2 - 1
Zimmertür-Einsteckschloss BB Klasse 2 - 2
Zimmertür-Einsteckschloss BB Klasse 2 - 3
Zimmertür-Einsteckschloss BB Klasse 2 - 4
Zimmertür-Einsteckschloss BB Klasse 2 - 5
Zimmertür-Einsteckschloss BB Klasse 2 - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmertür-Einsteckschloss BB Klasse 2

Flüsterschloss

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Geschlossener Schlosskasten, verzinkt

  • Dank der Falle mit Geräuschdämpfung lässt sich die Tür leise schließen

  • Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich

  • Durch Einsatz der Schlosstaschen abstützung im‚ Drückerbereich ist ein wesentlich höheres Drehmoment beim Verschrauben der Rosetten möglich, so dass ein Verklemmen des Drückers oder ein Bruch der Deckschicht der Tür nahezu ausgeschlossen werden kann

  • Buntbartschließsystem (1 Schlüssel beiliegend), verschiedenschließend

  • Eintourig: Riegel fährt 10 mm aus dem Schloss
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!