Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-HND/Z60-HNW für die Wand- und Deckenmontage bei Holztüren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung
- Niedrige Einbauhöhe von nur 31 mm
- Durch die niedrige Einbauhöhe ist keine obere Verblendung notwendig
Laufschienen sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!