Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-GS für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-GS für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren - 1
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-GS für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren - 2
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-GS für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren - 3
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-GS für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren - 4
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-GS für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-GS für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren
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
  • Tragkraft: 80 kg

  • Türdicke: 8 – 10 mm

  • Türbreite: 710 - 2000 mm

  • Türhöhe: max. 3000 mm

  • Höhenverstellung ±5 mm am Laufwagen

  • Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.