Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 40-H für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 40-H für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren - 1
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 40-H für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren - 2
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 40-H für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren - 3
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 40-H für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 40-H für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren
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
  • Tragkraft: 40 kg

  • Türdicke: 26 – 40 mm

  • Türbreite: min. 450 mm

  • Türhöhe: max. 3000 mm

  • Höhenverstellung ±5 mm am Laufwagen

  • Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.