Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS für die Deckenmontage bei Holztüren
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS für die Deckenmontage bei Holztüren - 1
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS für die Deckenmontage bei Holztüren - 2
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS für die Deckenmontage bei Holztüren - 3
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS für die Deckenmontage bei Holztüren - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS für die Deckenmontage bei Holztüren
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
  • Tragkraft: 120 kg

  • Türdicke: 40 – 50 mm

  • Türbreite: 625 - 2000 mm

  • Türhöhe: max. 3000 mm

  • Höhenverstellung ±5 mm am Laufwagen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.