Soft Dämpfer
Soft Dämpfer - 1
Soft Dämpfer - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Soft Dämpfer

Für Zimmerschiebetürbeschlag Abilit 50 und Abilit 80

  • Geeignet für: Holztüren, Glastüren
  • Traglast max.: 80 kg
  • Dämpfung: Einseitig
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
Art.-Nr. Geeignet für Traglast max. Dämpfung Anzahl VE
Preis/VE
0687917125
Holztüren, Glastüren 80 kg Einseitig
1 St.
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
Die Soft Dämpfer werden in die Laufschiene montiert und können für einseitige oder beidseitiger Dämpfung eingesetzt werden


  • Kein lautes Anschlagen der Tür an der Futterzarge

  • Einklemmschutz, da die Tür auf den letzten 110 mm gebremst einfährt

  • Die Tür wird sanft abgebremst und zieht sich selbständig in die Null Position

  • Einsetzbar an DIN R und DIN L Türen


Lieferumfang:


  • 1 x Dämpfer inkl. Befestigung

  • 1 x Montageanleitung.
Hinweis

In die Laufschiene sollten zusätzlich noch Schienestopper eingebracht werden als Endlagensicherung.


Benötigte Stückzahl bei beidseitiger Soft Dämpfung 80 für Holz-/Glastüren: 2 Dämpfer

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!