Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spezial-Hartmetallbohrer mit Zylinderschaft zum Trockenbohren von hartgebrannten Ziegeln und Fliesen, 7-teilig: Je 1 Bohrer Ø 4 x 75/40, 5 x 85/50, 8 x120/80, 10 x120/100, 12 x150/100 und 2 Bohrer Ø 6 x100/60
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geeignet für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen (auch mit 10-mm-Spannbohrfutter)
Diamantgeschliffene Wolfram-Titan-Spitze mit Spezialanschliff
Sehr hohe Standzeiten, selbst in besonders dichten Werkstoffen.
Spannungsarmes Hochtemperaturlötverfahren (1.120°C)
Selbst bei extremster Belastung wird ein Auslösen der Hartmetallplatte verhindert.
Komfort-Zylinderschaft
Härteste Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, Ziegel und hartgebrannter Ton bis Ritzhärte 9.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!