Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ziegel- und Fliesenbohrer
Spezial-Hartmetallbohrer mit Zylinderschaft zum Trockenbohren von hartgebrannten Ziegeln und Fliesen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Geeignet für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen (auch mit 10-mm-Spannbohrfutter)
Diamantgeschliffene Wolfram-Titan-Spitze mit Spezialanschliff
Sehr hohe Standzeiten, selbst in besonders dichten Werkstoffen.
Spannungsarmes Hochtemperaturlötverfahren (1.120°C)
Selbst bei extremster Belastung wird ein Auslösen der Hartmetallplatte verhindert.
Komfort-Zylinderschaft
- Beschleunigter Spannvorgang, nahezu automatische Selbstspannung
- Kein Durchrutschen im Bohrfutter
Achtung: Bohrer nur drehend einsetzen!
Härteste Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, Ziegel und hartgebrannter Ton bis Ritzhärte 9
Anwendungshinweise:
- Auf hohen Anpressdruck achten
- Abkühlzeit: ca. 20 Sek./Loch
- Empfohlene Drehzahl: ca. 600 bis 1.500 min–1
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!