Zentralverschlussstange SVS3
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zentralverschlussstange SVS3
Für Zargen-System Nova Pro Scala im 32er Raster verstellbar
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Der unkontrollierte Auszug von mehreren Schubladen wird verhindert.
- Erzeugt gegenseitiges Verriegeln der Schübe.
- Montage mit oder ohne OrgaAer Materialauszug möglich.
- Mehrere Schubladen lassen sich mit einem Schloss verriegeln.
- Die Zentralverschlussstange kann auch eigenständig ohne Schloss, als reine Auszugssperre verwendet werden.
- Bis zu 6 Schubladen und für Schränke bis 963 mm lichte Höhe, max. Korpusbreite 600 mm.
- Nutmontage (16 mm x 3,5mm) zum Anschrauben an der rechten Seite.
- Kürzen der SVS3-Stange und Planungshinweise siehe Montageanleitung im Online-Shop.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!