Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zentralverschlussstange SVS3 für Zargen-System Nova Pro Scala im 32er Raster verstellbar
Zentralverschlussstange SVS3 für Zargen-System Nova Pro Scala im 32er Raster verstellbar - 1
Zentralverschlussstange SVS3 für Zargen-System Nova Pro Scala im 32er Raster verstellbar - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zentralverschlussstange SVS3 für Zargen-System Nova Pro Scala im 32er Raster verstellbar
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
  • Der unkontrollierte Auszug von mehreren Schubladen wird verhindert.

  • Erzeugt gegenseitiges Verriegeln der Schübe.

  • Montage mit oder ohne OrgaAer Materialauszug möglich.

  • Mehrere Schubladen lassen sich mit einem Schloss verriegeln.

  • Die Zentralverschlussstange kann auch eigenständig ohne Schloss, als reine Auszugssperre verwendet werden.

  • Bis zu 6 Schubladen und für Schränke bis 963 mm lichte Höhe, max. Korpusbreite 600 mm.

  • Nutmontage (16 mm x 3,5mm) zum Anschrauben an der rechten Seite.

  • Kürzen der SVS3-Stange und Planungshinweise siehe Montageanleitung im Online-Shop.