Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zargensystem Scipio H149
Zargensystem mit 30 kg Traglast
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Optimaler Bewegungsablauf durch gleitgelagerte Delrin-Rollen und Zwangsführung auf der rechten Seite
- Präzise anliegender Boden ohne Kantenbearbeitung, dank Kantenfreistellung in der Ladenschiene
- Sicherer Lauf der Rollen durch die Freistellung der Schraubenköpfe in der Korpusschiene
- Teilauszug ab 50 mm Selbsteinzug
- Integriert 2D-Verstellung in der Frontbefestigung
- Seitenverstellung über Langloch +/- 1,5 mm
- Höhenverstellung über Excenter +/- 1,8 mm
- Lieferumfang: 1 Paar Zargen mit Ladschiene
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!