Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Zargen-Set Nova Pro Scala H186
Zargen-Set Nova Pro Scala H186 - 1
Zargen-Set Nova Pro Scala H186 - 2
Zargen-Set Nova Pro Scala H186 - 3
Zargen-Set Nova Pro Scala H186 - 4
Zargen-Set Nova Pro Scala H186 - 5
Zargen-Set Nova Pro Scala H186 - 6
Zargen-Set Nova Pro Scala H186 - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zargen-Set Nova Pro Scala H186

Hoher Auszug mit allen benötigten Komponenten in einem Komplett-Set für eine einfache Bestellung

  • Höhe: 186 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Epoxy Beschichtung
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 8 STK

Artikelbeschreibung lesen

In 39 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennlänge Farbe Traglast Höhe Anzahl VE
Preis/VE
F900901429
270 mm Stone 40 kg 186 mm
1 St.
F900901430
300 mm Stone 40 kg 186 mm
1 St.
F900901431
350 mm Stone 40 kg 186 mm
1 St.
F900901432
400 mm Stone 40 kg 186 mm
1 St.
F900901433
450 mm Stone 40 kg 186 mm
1 St.
F900901435
500 mm Stone 40 kg 186 mm
1 St.
F900901436
550 mm Stone 40 kg 186 mm
1 St.
F900901437
600 mm Stone 40 kg 186 mm
1 St.
F900901442
650 mm Stone 70 kg 186 mm
1 St.
F900901496
270 mm Ice 40 kg 186 mm
1 St.
F900901497
300 mm Ice 40 kg 186 mm
1 St.
F900901498
350 mm Ice 40 kg 186 mm
1 St.
F900901499
400 mm Ice 40 kg 186 mm
1 St.
F900901500
450 mm Ice 40 kg 186 mm
1 St.
F900901501
500 mm Ice 40 kg 186 mm
1 St.
F900901502
550 mm Ice 40 kg 186 mm
1 St.
F900901503
600 mm Ice 40 kg 186 mm
1 St.
F900901508
650 mm Ice 70 kg 186 mm
1 St.
F900901562
270 mm Silber 40 kg 186 mm
1 St.
F900901563
300 mm Silber 40 kg 186 mm
1 St.
F900901564
350 mm Silber 40 kg 186 mm
1 St.
F900901565
400 mm Silber 40 kg 186 mm
1 St.
F900901566
450 mm Silber 40 kg 186 mm
1 St.
F900901567
500 mm Silber 40 kg 186 mm
1 St.
F900901568
550 mm Silber 40 kg 186 mm
1 St.
F900901569
600 mm Silber 40 kg 186 mm
1 St.
F900901574
650 mm Silber 70 kg 186 mm
1 St.
F900901438
450 mm Stone 70 kg 186 mm
1 St.
F900901439
500 mm Stone 70 kg 186 mm
1 St.
F900901440
550 mm Stone 70 kg 186 mm
1 St.
F900901441
600 mm Stone 70 kg 186 mm
1 St.
F900901504
450 mm Ice 70 kg 186 mm
1 St.
F900901505
500 mm Ice 70 kg 186 mm
1 St.
F900901506
550 mm Ice 70 kg 186 mm
1 St.
F900901507
600 mm Ice 70 kg 186 mm
1 St.
F900901570
450 mm Silber 70 kg 186 mm
1 St.
F900901571
500 mm Silber 70 kg 186 mm
1 St.
F900901572
550 mm Silber 70 kg 186 mm
1 St.
F900901573
600 mm Silber 70 kg 186 mm
1 St.
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
  • Frontbefestigung zum Anschrauben

  • Hohe Stabilität bis 780 mm Fronthöhe

  • Schlanke, geschlossene Zarge

  • Werkzeuglose Seitenverstellung +/- 1,5 mm

  • Integrierte Höhenverstellung +/- 2 mm

  • Integrierte Neigungsverstellung

  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Front

  • Gleiche Boden- und Rückwandbreite

  • Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite
Hinweis
  • In Verbindung mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.

  • Mindestmaß zu Befestigung der Führung von 58 mm beachten!

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!