Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set
VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set - 1
VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set - 2
VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set - 3
VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set - 4
VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set - 5
VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set - 6
VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set - 7
VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set - 8
VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set - 9
VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set - 10
VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set - 11
VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set - 12
VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set - 13
VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set - 14
VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set - 15

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VIONARO V8 Schubkasten H89 Komplett-Set

Praktischer Standard-Schubkasten mit extrem schlankem 8-mm-Design für jede Anwendung. Komplett-Set mit allen benötigten Komponenten für einfache Bestellung.

Artikelbeschreibung lesen

In 26 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zarge 100 % recycelbar, ohne Kunststoffteile

  • Gleiche Frontbefestigung bei allen Zargen mit vormontierten Spreizdübeln

  • Robuste Konstruktion für hohe Stabilität

  • 5-dimensionale Anpassungsmöglichkeiten

  • Integrierte Neigungsverstellung, Seiten- und Höhenverstellung über Rastkupplung, Tiefen- und Radialverstellung optional

  • Maximale Platzausnutzung dank gerader Innenseiten und minimaler Einbaubreite

  • Frontmontage und -demontage ohne Werkzeug

  • Keine Bearbeitung des Bodens erforderlich

  • Im Lieferumfang je 1 Paar enthalten: Vionaro V8, Dynapro Soft-close, Rastkupplung, Frontbefestigung und Brandingclip
Hinweis
  • Lichte Tiefe des Schubkastens variiert je nach Rückwandstärke

  • Front-Boden-Verbinder Art.-Nr. F148 026 744 ab KB 600 mm empfohlen

  • Bei Verwendung einer 8 mm Rückwand, Spezial-Schraube Art.-Nr. F138 139 696 verwenden

  • Farbton Ice ähnlich RAL 9003 Signalweiß

  • Farbton Zirkon ähnlich RAL 0002500 Onyxschwarz

  • Optionale Tiefenverstellung nicht mit Tipmatic-Einheit kombinieren

  • Befestigungspunkte für Rastkupplung am Schubkastenunterboden mit Bohrlehre Art.-Nr. F146 133 145 vorbohren