Zarge Vionaro H89
Zarge Vionaro H89 - 1
Zarge Vionaro H89 - 2
Zarge Vionaro H89 - 3
Zarge Vionaro H89 - 4
Zarge Vionaro H89 - 5
Zarge Vionaro H89 - 6
Zarge Vionaro H89 - 7
Zarge Vionaro H89 - 8
Zarge Vionaro H89 - 9
Zarge Vionaro H89 - 10
Zarge Vionaro H89 - 11

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zarge Vionaro H89

Klare Form und 13 mm schlankes Design

  • Höhe: 89 mm
  • Glanzgrad: Matt
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Epoxy Beschichtung
  • Seitenverstellung: +/- 1,5 mm
  • Höhenverstellung: +2,5 mm / -1,5 mm
  • Neigungsverstellung: + 2,5 mm/ -1,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennlänge Farbe Mindesteinbau... Höhe Anzahl VE
Preis/VE
F135119057
270 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 273 mm 89 mm
1 St.
F135119060
300 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 303 mm 89 mm
1 St.
F135119066
350 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 353 mm 89 mm
1 St.
F135119072
400 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 403 mm 89 mm
1 St.
F135119078
450 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 453 mm 89 mm
1 St.
F135119084
500 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 503 mm 89 mm
1 St.
F135119090
550 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 553 mm 89 mm
1 St.
F135119096
600 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 603 mm 89 mm
1 St.
F135119099
650 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 653 mm 89 mm
1 St.
F135119303
270 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 273 mm 89 mm
1 St.
F135119306
300 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 303 mm 89 mm
1 St.
F135119312
350 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 353 mm 89 mm
1 St.
F135119318
400 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 403 mm 89 mm
1 St.
F135119324
450 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 453 mm 89 mm
1 St.
F135119333
500 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 503 mm 89 mm
1 St.
F135119342
550 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 553 mm 89 mm
1 St.
F135119351
600 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 603 mm 89 mm
1 St.
F135119400
650 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 653 mm 89 mm
1 St.
F135120603
270 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 273 mm 89 mm
1 St.
F135120606
300 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 303 mm 89 mm
1 St.
F135120612
350 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 353 mm 89 mm
1 St.
F135120618
400 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 403 mm 89 mm
1 St.
F135120624
450 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 453 mm 89 mm
1 St.
F135120633
500 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 503 mm 89 mm
1 St.
F135120642
550 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 553 mm 89 mm
1 St.
F135120651
600 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 603 mm 89 mm
1 St.
F135120654
650 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 653 mm 89 mm
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Der praktische Standard-Schubkasten für jede Anwendung

  • Gerade Innen- und Außenseite 90°

  • 4D-Verstellung in plus und minus Bereich

  • Integrierte Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung

  • Tiefenverstellung optional

  • Keine Bodenbearbeitung notwendig

  • Werkzeuglose Frontmontage

  • Dynapro Führung für Holz- und Vionaroschubkästen einsetzbar

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.