Zarge Nova Pro Scala H186
Zarge Nova Pro Scala H186 - 1
Zarge Nova Pro Scala H186 - 2
Zarge Nova Pro Scala H186 - 3
Zarge Nova Pro Scala H186 - 4
Zarge Nova Pro Scala H186 - 5
Zarge Nova Pro Scala H186 - 6
Zarge Nova Pro Scala H186 - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zarge Nova Pro Scala H186

Für Schubkasten H186

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Epoxy Beschichtung
  • Höhe: 186 mm
  • Höhenverstellung: +/- 2 mm
  • Seitenverstellung: +/- 1,5 mm
  • Neigungsverstellung: Integriert

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennlänge Farbe Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
F100103354
270 mm Silber Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103357
300 mm Silber Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103360
350 mm Silber Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103363
400 mm Silber Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103366
450 mm Silber Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103369
500 mm Silber Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103372
550 mm Silber Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103375
600 mm Silber Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103378
650 mm Silber Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103300
270 mm Stone Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103303
300 mm Stone Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103309
400 mm Stone Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103312
450 mm Stone Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103315
500 mm Stone Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103318
550 mm Stone Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103321
600 mm Stone Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103324
650 mm Stone Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103327
270 mm Ice Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103330
300 mm Ice Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103333
350 mm Ice Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103336
400 mm Ice Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103339
450 mm Ice Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103342
500 mm Ice Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103345
550 mm Ice Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103348
600 mm Ice Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103351
650 mm Ice Stahl Epoxy Beschichtung
1 St.
F100103306
350 mm Stone Stahl Epoxy Beschichtung
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Schlanke, geschlossene Zarge

  • Hohe Stabilität bis 780 mm Fronthöhe

  • Individualisierbar durch Desingleisten

  • Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung

  • Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite

  • Robuste Bauweise und hohe Stabilität

  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Front

  • Gleiche Boden- und Rückwandbreite

  • Keine Bodenbearbeitung notwendig

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.