In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
23 Artikel mit 29 Ausführungen gefunden
Zum öffnen und schließen von schraublosen Schlauschellen
Zur sehr schnellen und fachgerechten Demontage von Auspuff-Aufhängegummis
Ermöglicht das abrutschsichere und einfache Entfernen von Auspuffschellen mit Wulst
Zur fachgerechten De- und Montage der speziellen Sicherungsringe ohne Ösen.
Zur Betätigung von stufen- und ohrenlosen Spannschellen z. B. für Achsmanschetten an VW-AUDI, MERCEDES-BENZ und TOYOTA
Ermöglicht die Montage des Gleichlaufgelenks auf die Antriebswelle
Zum Spannen besonders schwer erreichbarer Ohrschellen an Staubmanschetten und Schläuchen
Zum Öffnen und Schließen von ohrlosen Flachschellen an Achsmanschetten, z. B. Oetiker Stufenlose-Spannschelle Typ 168.
Zur Betätigung der Schnellverschlüsse mit leichtem Druck an der Kraftstoffl eitung sowie Tankbelüftung
Zum Montieren von Polyamid-Rohrleitungen
für Außensicherungsring 90° abgewinkelt
Für die schonende Demontage von Kunststoff-Spreiznieten sowie Clips an Kfz-Verkleidungsteilen
für Außensicherungsring gerade
Spzialzange zum Öffnen von Schnellkupplungen (Doppelklickverschlüsse)
Zur Entriegelung von SOK-FBS Schellen
für Sicherungsring 30° abgewinkelt
Zum Zusammenziehen bzw. Spannen von Ein- oder Zwei- Ohrschellen mit und ohne Vorprägung
Zur Betätigung von Sicherungsringen an Flansch bzw. Gelenkwellen
Spezialzange zum Entriegeln von Schnellkupplungen im Bereich Kfz-Elektrik, Druck und Unterdruck sowie Kraftstoff
Zum Einsatz an Nkw, Bau- und Landmaschinen
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.