Spezialzange für Radlager-Sicherungsringe ohne Ösen
Spezialzange für Radlager-Sicherungsringe ohne Ösen - 1
Spezialzange für Radlager-Sicherungsringe ohne Ösen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spezialzange für Radlager-Sicherungsringe ohne Ösen

Zur fachgerechten De- und Montage der speziellen Sicherungsringe ohne Ösen.

  • Länge: 215 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 171 g
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
Art.-Nr. Länge Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
1952004735
215 mm 171 g
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Die besondere Form der Zangenspitzen greift exakt in die Kerben des Sicherungsringes

  • Ein optimaler Zugang wird durch den 35° abgewinkelten Kopf gewährleistet