Z-Führung für Führungslager

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Z-Führung für Führungslager

Z-Profil nach DIN 1027 zum Anschweißen

  • Länge: 150 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Stärke Produktgewicht (per Stück) Länge Anzahl VE
Preis/VE
0862940003
50 mm 5,5 mm 855 g 150 mm
1 St.
0862940007
40 mm 5 mm 684 g 150 mm
1 St.
0862940006
30 mm 4,5 mm 545 g 150 mm
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
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.