Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Y-Verbindungsmittel Flex
Y-Verbindungsmittel Flex - 1
Y-Verbindungsmittel Flex - 2
Y-Verbindungsmittel Flex - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Y-Verbindungsmittel Flex

Elastisches Y-Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer ermöglicht eine durchgehende Sicherung auch bei wechselnden Anschlagpunkten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Zweisträngiges Y-Verbindungsmittel mit elastischen Bändern sorgt für ein optimales Handling und durchgehende Sicherheit bei wechselseitigem Anschlagen

  • Zugelassenes maximales Anwendergewicht von 140 kg

  • Ausgestattet mit Trilock-Alukarabiner und zwei Stahl-Rohrkarabiner mit einer Öffnungsweite von 57 mm zur einfachen und schnellen Befestigung

  • Integrierter Bandfalldämpfer zur Absorbierung der Fallenergie auf unter 6 kN

  • Kantengeprüft