Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Workstation „Premium“
Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Abmessungen (LxBxH) = 760x760x1885 – 2125-2225 mm
- 4 kugelgelagerte Lenkrollen (davon 2 mit Feststellbremse) Ø 125 mm
- Traglast im statischen Zustand: 1.500 kg
- Traglast bei 4km/h: 450 kg
- Aufliegende Ballastplatte in RAL 7016 anthrazit
- Mobiler Bildschirmsteharbeitsplatz
- Funktionssäule 320 x 60 x1650 mm mit elektr. Höhenverstellung. Hubhöhe 300-400 mm
- Rückseitige Blende RAL 7016 oberhalb von Hub magnetisch gesichert und abnehmbar
- Bedieneinheit für Hub in Frontblende Bambus oberhalb Ablagetablar integriert
- Technikbox 600x300x120 mm mit Energieverteiler 1x 3-fach, 1x 2-fach mit 1x Steckplatzmodul
- CAT6 - 220V und Steuergerät für Hub
- Technikbox für die Unterbringung eines Minirechners geeignet
- Blechblenden Boden und Abdeckung Technikbox in RAL 7016 anthrazit
- Unter der Technikbox ein CLIP-O-FLEX®-H-Profil, B850 mm
- Über der Technikbox ein CLIP-O-FLEX®- H Profil, B950 mm für Keyboardtablar o.ä.
- Seitlich an Funktionssäule Profil 3030 Länge 170 mm für Scanner o.ä.
- Stabile Grifflösung Breite 590 an Vorderseite Technikbox angebracht
- Monitorhalter VESA 100, höhenverstellbar am Seitenprofil der Funktionssäule
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!