Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Workstation „Premium“

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Workstation „Premium“

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
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
  • Abmessungen (LxBxH) = 760x760x1885 – 2125-2225 mm

  • 4 kugelgelagerte Lenkrollen (davon 2 mit Feststellbremse) Ø 125 mm

  • Traglast im statischen Zustand: 1.500 kg

  • Traglast bei 4km/h: 450 kg

  • Aufliegende Ballastplatte in RAL 7016 anthrazit

  • Mobiler Bildschirmsteharbeitsplatz

  • Funktionssäule 320 x 60 x1650 mm mit elektr. Höhenverstellung. Hubhöhe 300-400 mm

  • Rückseitige Blende RAL 7016 oberhalb von Hub magnetisch gesichert und abnehmbar

  • Bedieneinheit für Hub in Frontblende Bambus oberhalb Ablagetablar integriert

  • Technikbox 600x300x120 mm mit Energieverteiler 1x 3-fach, 1x 2-fach mit 1x Steckplatzmodul

  • CAT6 - 220V und Steuergerät für Hub

  • Technikbox für die Unterbringung eines Minirechners geeignet

  • Blechblenden Boden und Abdeckung Technikbox in RAL 7016 anthrazit

  • Unter der Technikbox ein CLIP-O-FLEX®-H-Profil, B850 mm

  • Über der Technikbox ein CLIP-O-FLEX®- H Profil, B950 mm für Keyboardtablar o.ä.

  • Seitlich an Funktionssäule Profil 3030 Länge 170 mm für Scanner o.ä.

  • Stabile Grifflösung Breite 590 an Vorderseite Technikbox angebracht

  • Monitorhalter VESA 100, höhenverstellbar am Seitenprofil der Funktionssäule