Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Verpackungs-Arbeitsplatz mit CLIP-O-FLEX®
Verpackungs-Arbeitsplatz mit CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP> - 1
Verpackungs-Arbeitsplatz mit CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP> - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verpackungs-Arbeitsplatz mit CLIP-O-FLEX®

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Elektrische Höhenverstellung von 760 bis 1160 mm mit praktischer 4-fach Memory-Funktion

  • Massive Tragkraft von bis zu 400 kg – entwickelt für industrielle Anwendungen und schwere Komponenten

  • Integrierte Arbeitsplatte mit seitlichem und vorderem CLIP-O-FLEX®-System für flexible Werkzeug- und Zubehörbefestigung

  • 2 Bereitstellungsebenen CLIP-O-FLEX® – alles griffbereit und übersichtlich

  • 1 Verpackungsebene, 5-fach unterteilt – für strukturierte Kartonage-Lagerung

  • LED-Arbeitsplatzbeleuchtung (899 mm, 30 W) für optimale Sicht

  • 3-fach 230 V Steckdosenleiste mit Lichtschalter

  • 3-fach 230 V Steckdosenleiste (unter Tisch)

  • Kabelkanal in edler Alu-Optik, mit 2 Kabeldurchlässen – für optimale Kabelführung