Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verpackungs-Arbeitsplatz Basic mit CLIP-O-FLEX®
Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
- Arbeitsplatte aufgesetzt
- CLIP-O-FLEX® vorne und seitlich an Profilrahmen darunter
- 1x Verpackungsebene mit Unterteilung für Kartonage
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 899 mm, 30 W
- 3-fach 230 V Steckdosenleiste "Desk" inkl. Lichtschalter mit 4-fach Steckplatzmodul
- 3-fach 230 V Steckdosenleiste (unter Tisch)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!