Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebe-Arbeitsplatz
Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Elektrische Höhenverstellung (760 - 1160 mm) mit 4-fach Memory-Funktion
- Tisch-Gestell mit CLIP-O-FLEX® vorne und seitlich
- 4x Hebefußrolle Ø 100 mm
- Sonder-Arbeitsplatte Systemceram 1500x750x37 mm
- Ausführung „strömungsbegünstigter Wulst mit 45° Neigung“, umlaufend glasiert
- Farbe AL76 – Toleranzen gem. Herstellerangaben
- 3x Bereitstellungsebenen mit CLIP-O-FLEX®
- Ebene LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 899 mm, 30 W
- 3-fach 230 V Steckdosenleiste "Desk" inkl. Lichtschalter mit 4-fach custom modul
- 3-fach 230 V Steckdosenleiste (unter Tisch)
- 3 x Gleiter in Kragarm Profil eingebracht
- 2x Kabelkanal 4040 rückseitig an Aufständerung 4080L beidseitig
- 1x Leistenbürste an abschließenden Profil Arbeitsfläche innenliegend
- 1x Schubladenauszug 3-fach geschlossen aus Würth Aluminium-Profilsystem (WAPS®) – SONDERAUSFÜHRUNG
- 2 x Schwenkarm "Single" links stirnseitig montiert
- 1 x Schwenkarm "Single" rechts stirnseitig montiert
- 1 x durchgängiger Auszug in Untergestell – Auszugslänge 550 mm, Nutzbare Höhe Auszug bis Unterkante Tischplatte ca. 500 mm
- 1 x CLIP-O-FLEX® Halter PERFOFLEX, Abmessung 325X855 mm, RAL 3020 Verkehrsrot
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!