Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montage-Arbeitsplatz mit CLIP-O-FLEX® Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Elektrische Höhenverstellung (760-1160 mm) mit 4-fach Memory
- Massive Tragkraft von bis zu 400 kg – entwickelt für industrielle Anwendungen und schwere Komponenten
- Arbeitsplatte in Gestell eingelassen mit CLIP-O-FLEX® vorne und seitlich
- 3x Bereitstellungsebenen mit CLIP-O-FLEX®
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 899 mm, 30 W
- 3-fach 230 V Steckdosenleiste "Desk" inkl. Lichtschalter mit 4-fach Steckplatzmodul
- 3-fach 230 V Steckdosenleiste (unter Tisch)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!