Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Witterungsschutzbahn Wütop Transparent Protection
Transparente, vollflächig selbstklebende Bauzeitenabdichtung und Witterungsschutzbahn für Holzbauten und Holzbauelemente
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Witterungsschutzbahn Transparent Protection ist mit einer robusten und abriebfesten Oberfläche ausgerüstet. Diese Eigenschaft unterstützt wesentlich ihre Funktion als Bauzeitenabdichtung und Witterungsschutzbahn, auch während der Montage und Bauphase.
Praxistauglichkeit bei Beanspruchungen, wie z.B. begehen der Bahn, bestätigt ein Test nach dem Martindale-Verfahren in Anlehnung an die DIN EN ISO 12947-1. Der Test ergibt, dass nach 100 Scheuertouren mit einem 240er Schleifgewebe bei einem Nenndruck von 12 kPA, die Oberfläche schadensfrei bleibt und die Wasserdichtigkeit Klasse W1, weiterhin gegeben ist.
- Transparente Witterungsschutzbahn für Sichtbarkeit von Markierungen, Verbindungen und Durchbrüchen
- Zur temporären Abdichtung von Holzbauten und Holzbauteilen
- Wasserdicht, luftdicht und diffusionsfähig für dauerhaften Verbleib im Bauwerk
- Rutschhemmend, robust und sehr abriebfest für den Schutz bei Transport, Montage und in der Bauphase
- Freibewitterung bis zu 12 Wochen zum Schutz vor Witterungseinflüssen in der Bauphase
- Sicherer Schutz vor Feuchtigkeit durch einen wasserfesten Klebstoff
- Drei praxistaugliche Rollenbreiten erleichtern die Verlegearbeiten
- Geteilte Abdeckfolie für einfache Verarbeitung
Für die wasserabweisende Verlegung ist es erforderlich, dass die Bahnen faltenfrei verlegt werden. Beim Verlegen die Bahnen z.B. mit einem Besen gut anreiben und eventuelle Blasen zum Rand hin austreiben. Vertiefungen im Untergrund, wie beispielsweise die Nuten bei Holzschalung, fördern die Hinterläufigkeit mit Wasser und sollten vermieden bzw. müssen ausgeglichen werden.
Die Überlappungen sind in einer Mindestklebebreite (Überlappungsbreite) von 10 cm auszuführen. Verklebungen Stoß auf Stoß sind mit einem Streifen von 30 cm Breite zu überdecken. Die Anschlusshöhe an aufgehende Bauteile beträgt 15 cm.
Die Wütop® Transparent Protection stellt einen temporären Bauzeitenschutz auf Geschossdecken von bis zu drei Monaten sicher. Dauerhaft stehendes Wasser ist zu vermeiden und ist von der Bauteiloberfläche abzuleiten. Wir empfehlen den Einbau entsprechender Abläufe z.B. für den Fall von starken Niederschlägen.
Eine Anstauhöhe von max. 30 mm für 24 Stunden ist nicht zu überschreiten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Schutz von Holzdecken und Holzbauteilen während dem Transport, der Montage und der Bauphase.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!